Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de 1/2"

Llave de vaso de 1/2 pulg. TX larga
VASO LARGO 1/2 TX30

Nº de art. 071513430

EAN 4048539500468

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de 1/2"

Nº de art. 071513430

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para tornillos TX, largos
  • Diseño: Largo

  • Superficie: cromada

  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para tornillos TX
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente para Ford

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

TX30

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Longitud (L1)

120 mm

Longitud de hoja (L2)

80 mm

Longitud 2 (L3)

12,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

22,5 mm

Superficie

Cromado